Veste micropolaire M

Réf.: 499710101094M
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
Couleur weiß / grau
Taille unisexe M
Type de produit Vestes en polaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 499710101094M
EAN / GTIN 7330509619568
Réf. fabricant 499710101094M

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, micropolaire, antipilling, 170g/m²

Finition
Dossier allongé

Détails
Motif imprimé sur l'encolure
Panneau extensible sur les côtés et la manche

Poches
Poches frontales avec fermeture à glissière et deux poches intérieures

Fermeture frontale
Glissière plastique à sens unique, Rabat anti-vent intérieur avec polaire

Description:

  • Veste en polaire traitée anti-boulochage à coupe fine, idéale comme deuxième couche
  • La veste est dotée d'un matériau extensible sur les côtés, de deux poches intérieures et du logo Blaklader imprimé sur le cou

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure