Etalon de rugosité (étalon de géométrie) avec certificat de conformité usine, Type: INT

Réf.: 499575 INT
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Rapport d’essai: Certificat du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ra 3,0 µm
Rz 9,5 µm
Sm 100 µm
Rapport d’essai Certificat du fabricant
Type de produit Etalons de surface

Identification et classification

Référence article 499575 INT
EAN / GTIN 2050002077904
Réf. fabricant 6820521
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Etalon de rugosité intégré pour ST2 / PS10 / M310 avec certificat d’étalonnage.
Rz, Rmax 9,5 μm, Ra 3,0 μm, RSm 100 μm.

Adapté(s) pour:

Rugosimètres 499021 réf. ST2; 499022 réf. ST2, 498835 réf. PS10, 499002 réf. M310; 499003 réf. M310.