Veste micropolaire XS

Réf.: 499310109933XS
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
Couleur schwarz / gelb
Taille unisexe XS
Type de produit Vestes en polaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 499310109933XS
EAN / GTIN 7330509459461
Réf. fabricant 499310109933XS

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, micropolaire, antipilling, 170g/m²

Finition
Dos prolongé, ourlet inférieur réglable par élastique
Poignet avec élastique
Détails
Col doublé de polaire
Panneaux en haute-visibilité, pour une visibilité accrue

Poches
Poches avant avec fermeture à glissière et deux poches intérieures

Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle, Rabat intérieur coupe-vent avec polaire

Reflex
Réflecteurs sur les épaules et les manches

Description:

  • Micro polaire anti-peluche au design intelligent avec des détails réflecteurs découpés et des panneaux en haute visibilité pour une meilleure visibilité
  • La veste polaire possède des bandes réfléchissantes sur les manches, les poches et les épaules, ainsi que des poches avant avec fermeture éclair et deux poches intérieures
  • Pour un ajustement optimal, le panneau arrière est prolongé et il y a des bandes élastiques à la fois aux poignets et à l'ourlet
  • Le col a une doublure en polaire

Norme:

  • Hi-vis certification not applicable

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure