Veste isolante stretch 4D Evolution M

Réf.: 499219149935M
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
Couleur schwarz / gelb
Taille unisexe M
Type de produit Vestes anti-froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 499219149935M
EAN / GTIN 7330509539453
Réf. fabricant 499219149935M
Article hors catalogue 091835 M

Description

Exécution:


Matière principale
86% polyester, 14% élasthanne, ripstop, stretch 4 voies, déperlant, 150g/m²

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière

Finition
Poignet avec bande élastique
Haut de jambe réglable avec bande élastique

Doublure
Doublure chaude, Thermore® ECODOWN

Fonctionnalité
Doublure, transport de l'humidité haute performance

Description:

  • Veste isolante avec un bon transport de l'humidité et avec une extensibilité quadridirectionnelle dans les trois couches de la veste
  • La doublure est chaude, mais légère et fabriquée à partir de bouteilles PET recyclées
  • Le tissu extérieur est un ripstop antisalissure et déperlant
  • Pour un ajustement et un confort optimaux, la veste a un dos allongé et des bras pré-courbés
  • Pendant des températures plus froides, notre veste isolante fonctionne parfaitement comme deuxième couche

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure