Rugosimètre avec imprimante, Type: M310

Réf.: 499003 M310
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 286,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Port USB

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure maximale 350 µm
Plage de mesure maximale 0,014 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Interface Port USB
Détection de longueur de la course de mesure 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Courses de mesure suivant la norme 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatique / N × Lc au choix
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Vitesse de palpage 0,5 / 1,0 mm/s
Pointe de contact 2 µm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Longueur unité de traitement 160 mm
Largeur unité de traitement 50 mm
Hauteur unité de traitement 77 mm
Poids unité de traitement 0,5 kg
Type de produit Rugosimètres

Identification et classification

Référence article 499003 M310
EAN / GTIN 4059192064587
Réf. fabricant 6910267
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Rugosimètre mobile pour une mesure précise et normalisée de la rugosité et la documentation selon le procédé de palpage. Avec étalon intégré (amovible). Grand écran tactile TFT 4,3 pouces rétroéclairé. Affichage orientable. Unité d’avance intégrée et utilisable séparément. Barre d’éclairage à LED pour indication d’état (vert - indications d’état de la batterie, rouge - message d’erreur, bleu - mesure, transmission de données), réglage en hauteur intégré, sauvegarde des données aux formats TXT, X3P, CSV et PDF. Filtre de Gauss suivant ISO 16610 − 21 (remplace la norme DIN EN ISO 11562), filtre spécial suivant DIN EN ISO 13565 − 1, filtre IS suivant DIN EN ISO 3274 (commutable). Contrôle des tolérances.

Avantage(s):

  • Mise en marche et mesure immédiate − commande intuitive sans formation.
  • Interface MarConnect Duplex pour démarrage externe de la mesure.
  • Port USB A (par ex. pour clé sans fil et scanner).
  • Port USB B (par ex. pour une utilisation comme mémoire de masse, raccordement d’une fiche secteur).
  • Documentation via l’imprimante thermique en option pour l’impression de profils et de résultats via une connexion sans fil ou câblée.
  • Transmission des résultats de mesure par connexion câblée ou sans fil.
  • Logiciel MarWin Roughness Viewer pour analyses aisées, par ex. création de protocoles à partir de 100 fichiers de profils (téléchargement gratuit).
  • Enregistrement de programmes de mesure (Quick & Easy).
  • Scan de codes QR/codes-barres pour lancer des programmes de mesure et lire des informations sur les pièces (scanner non fourni).
  • Mesures suivant les normes DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920‑2: 2021
  • Sélection de “cutoff” automatique suivant DIN EN ISO 4287/4288
  • Réglage automatique suivant la norme DIN EN ISO 21920 pour les valeurs caractéristiques Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx et Rt.
  • Touche de démarrage servant également de touche “Home” pour un accès direct à la page d’accueil.
  • Accès rapide aux fonctions souhaitées grâce aux favoris sur l’écran.
  • Commande à distance (SPC) du rugosimètre MarSurf M 310 à l’aide d’un logiciel externe.
  • Conforme IATF 16949 – Traçabilité sécurisée avec MarConnect.

Livraison:

Avec unité d’avance, prisme manuel, palpeur standard 499004 réf.6 − 350, étalon de rugosité intégré 499575 inclus. Certificat de conformité, réglage en hauteur intégré, protection de palpeur, chargeur / adaptateur secteur, mode d’emploi, sac de transport avec bandoulière, câble mini-USB, rallonge pour unité d’avance, valise de transport 499016.
Avec imprimante Bluetooth® 499017.

Accessoire(s):

Palpeur spécial ou de rechange 499004, rallonge de palpeur 499008, protection de palpeur 499038, pied de réglage 499011; 498857, câble de données pour interface MarConnect Duplex 498941 réf. USB2, scanner.

Pièce(s) de rechange:

Batterie 499548 réf. AKKU.

Remarque(s):

Kit pour palpage transversale disponible sur demande.