Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Interface clavier USB, Nombre maximal d'instruments de mesure raccordables: 1

Réf.: 498971 1

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre maximal d'instruments de mesure raccordables Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Directive / Marquage marquage CE
Référence fabricant ECO-TRNK1
Raccordement de la commande au pied oui
Touche de données oui
Nombre d’instruments de mesure raccordables max. 1
Nombre d’entrées RS232 1
Repose-poignets non
Raccordement adaptateur Opto-RS oui
Nombre de sorties USB 1
Raccordement du câble Opto-RS; POWER; PROXIMITY
Connexion par radio non
Type de produit clavier

Identification et classification

Référence article 498971 1
EAN / GTIN 2050001958365
Réf. fabricant 07641
Fabricant/personne responsable Brecht Elektronik GmbH, Rechbergstraße 6, 73079 Süßen, Deutschland, www.brecht-elektronik.de

Description

Exécution:

Interface clavier pour raccordement d'instruments de mesure à un PC via le port USB (HID). Exportation des données par défaut via la touche de données de l'interface, en option à l'aide de la commande au pied.
Le câble spécial 498908 permet de raccorder également des instruments de mesure à sortie Opto, Proximity ou Power.

Livraison:

Avec câble de données pour raccordement à un PC.

Accessoire(s):

Commande au pied 498903.
Câble adaptateur pour le raccordement d'instruments de mesure équipé d'une interface Opto-RS 498908.

Téléchargements et documents

Produits adaptés