Interface clavier USB, Type: USB

Réf.: 498969 USB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur câble 3 m
Type de produit Interfaces clavier

Identification et classification

Référence article 498969 USB
EAN / GTIN 4045197605665
Réf. fabricant 498969 USB
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Interface clavier et câble pour instruments de mesure avec touche de données dans un seul appareil. Possibilité de paramétrer des caractères de fin (entrée, tabulation . etc. .) et de les envoyer automatiquement.

Adapté(s) pour:

Pieds à coulisse HOLEX 412805.

Livraison:

Avec câble de données pour l’instrument de mesure.
En supplément: commande au pied (longueur du câble 1,2 m) et câble de données 1,8 m vers PC (1,4 m vers instrument de mesure).