Interface clavier USB, Nombre maximal d'instruments de mesure raccordables: 1

Réf.: 498960 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre maximal d'instruments de mesure raccordables Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fiche, entrée F
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Nombre d’instruments de mesure raccordables max. 1
Raccordement commande au pied oui
Type de raccordement entrée; sortie
Type de produit interface de données
Connexion Digimatic; USB
Type de transmission radio; connexion

Identification et classification

Référence article 498960 1
EAN / GTIN 2050001659064
Réf. fabricant DIGI-USB-1/FT
Fabricant/personne responsable Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Description

Exécution:

Interface clavier pour raccordement d'instruments de mesure à un PC via le port USB (HID). La fonction de programmateur intégrée permet l'interrogation “automatisée” des valeurs mesurées (réglable de 0 à 99 secondes/minutes). Exportation des fichiers possible à l'aide de la touche de données de l'instrument de mesure ou via une commande au pied en option.

Livraison:

Avec câble de données pour raccordement à un PC.

Accessoire(s):

Commande au pied 498780.