Toetsenbordinterface USB, Maximaal aantal aan te sluiten meetinstrumenten: 1

Artikelnummer: 498960 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal aantal aan te sluiten meetinstrumenten Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal Digimatic-ingangen 1
Aantal USB-uitgangen 1
Aansluiting voetschakelaar ja
Maximaal aantal aan te sluiten meetinstrumenten 1
Producttype Toetsenbordinterface

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 498960 1
EAN/GTIN 2050001659064
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 LAGE, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Omschrijving

Uitvoering:

Toetsenbordinterface voor het aansluiten van meetinstrumenten op een pc via USB-aansluiting (HID). Geïntegreerde timerfunctie maakt ‘geautomatiseerd’ afvragen van de meetwaarden mogelijk (instelbaar van 0 tot 99 seconden resp. minuten). De bestandsoverdracht kan via de gegevenstoets op het meetgereedschap of een optionele voetschakelaar plaatsvinden.

Levering:

Inclusief signaalkabel voor aansluiting op de pc.

Accessoires:

Voetschakelaar nr. 498780.