Lime pour étrier de frein ∙ 265 mm

Réf.: 4968-5
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
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4968-5
EAN / GTIN 4000896129379
Réf. fabricant 4968-5
Article hors catalogue L60140 1794

Description

Description:

Utilisation :
Pour éliminer la poussière tenace des freins, la saleté et la rouille de l'étrier de frein
  • Modèle extra-étroit (10 mm de large), particulièrement approprié pour les véhicules japonais
  • Grattoir plat au niveau de la partie frontale pour l'élimination des résidus grossiers
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 265 mm
  • Longueur l1: 155 mm
  • Poids net (kg): 0.27 kg