Veste hiver retardant-flamme 4XL

Réf.: 4961151699944XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Couleur schwarz / grau
Taille unisexe 4XL
Type de produit Blouson de soudeur

Identification et classification

Référence article 4961151699944XL
EAN / GTIN 7330509547199
Réf. fabricant 4961151699944XL
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
85% coton, 14% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant aux flammes, 350g/m²

Poches
Poches intérieures
Poche téléphone intérieure
Poches poitrine avec fermeture à glissière
Poche intérieure avec rabat

Détails
Soufflet au dos
Collet haut avec fermeture à glissière couverte
Extérieur étiquettes de certification

Finition
Bout de manche ajustable avec auto-agrippante
Haut de manche ajustable avec auto-agrippante

Reflex
Détails réfléchissants

Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière métallique à une cachée en métal

Fonctionnalité
Doublée, Repousse l'huile, la saleté et l'eau

Doublure
Doublée

Description:

  • Veste anti-flamme durable pour l'hiver avec fermeture à glissière métallique unidirectionnelle cachée robuste et poches pratiques
  • Panneau arrière soufflé et coudes pré-coudés pour un meilleur confort
  • Détails réfléchissants offrant une visibilité accrue
  • Le tissu a un indice d'arc électrique de EN 61482-1-1 atpv 16, 0 cal/cm2
  • Certifié selon EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 classe 2
  • EN ISO 11611 classe 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB (6)

Norme:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
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
Connectez-vous