Jeu de ponceuses de moyeux de roues pour véhicules de tourisme · 12 pièces

Réf.: 4960N-45/12
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
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4960N-45/12
EAN / GTIN 4000896186860
Réf. fabricant 4960N-45/12
Article hors catalogue L60140 4319

Description

Description:

Utilisation :
Élimination rapide et facile de la rouille et de la saleté sur la zone de contact des moyeux de roues et des disques de frein avec logements de boulon de roue
  • Plateau de ponçage en aluminium avec profil à 8 pans pour une fixation sûre des disques de ponçage
  • Intégration p. ex. sur des perceuses pneumatiques, sans fil ou câblées
  • Attache hexagone pour le maintien sûr de l'appareil
  • Le profil à 8 pans permet une fixation sûre du disque de ponçage sur le corps de base
  • Pour les moyeux de roues avec goujon (diamètre de la surface 40 ou 50 mm. Goujon max. 55 mm de long), par ex. FORD ∙ PORSCHE ∙ Volvo, véhicules de tourisme japonais
  • Résistant à l'usure : env. 50 véhicules par disque
Jeu de 12 pièces ∙ contenu :
1 corps de base en aluminium
6 disques de ponçage, diamètre 50 mm
5 disques de ponçage, diamètre 40 mm
  • Formation de poussière minimisée grâce à la structure ouverte de l'abrasif à pores et au plateau de ponçage en forme de cloche
  • Sans formation d'étincelles
  • Poids net (kg): 0.27 kg
  • Nombre d'outils : 12

Produits adaptés

Pièces de rechange