Lame-trou de 83 mm équipée d'une scie-cloche HM

Réf.: 49560736
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
Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 49560736
EAN / GTIN 045242504237
Réf. fabricant 49560736

Description

Description:

  • Durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue, haute résistance à la chaleur et à l'usure par rapport aux scies cloches bi-métal
  • Géométrie agressive des dents avec de larges rainures pour une meilleure extraction du matériau
  • Dents décalées pour moins de friction
  • PLUG JACK™ large zone d'accès latérale pour un enlèvement de matière rapide et facile, profonde pour les matériaux plus épais et haute pour les matériaux plus minces
  • Domaines d'application : plomberie (carreaux de céramique - doux, fonte), métallurgie (acier inoxydable, aluminium) et composites (plastique, matériau sandwich, revêtement de sol, fibre de verre, panneaux de bois plastifiés, bois plaqué)

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de séparation [mm] : 41