Scie cloche HM équipée 57 mm -1 pièces

Réf.: 49560724
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 49560724
EAN / GTIN 045242504169
Réf. fabricant 49560724

Description

Description:

  • Durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue et résistance à la chaleur supérieure par rapport aux scies cloches bimétalliques standard
  • Denture agressive 4 TPI avec un grand espace de coupe pour un dégagement plus rapide
  • Denture en biseau pour une résistance réduite
  • Encoches uniques pour faciliter l'élimination de la carotte et améliorer l'effet de levier dans les matériaux fins
  • Domaines d'application : Travail du métal (acier inoxydable, acier allié, aluminium) et matériaux composites (plastique, matériau sandwich, carreaux de sol conducteurs, fibre de verre, panneaux revêtus, bois avec clous)

Caractéristique(s):

  • Profondeur max. de la coupe : 41
  • Max. profondeur de coupe [mm] : 41
  • contenu du paquet : 1
  • variante de produit : TCT Hole Dozer Holesaw 57 mm - 1 pc