Scie cloche HM équipée 48 mm -1 pièces

Réf.: 49560719
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 49560719
EAN / GTIN 045242504114
Réf. fabricant 49560719
Article hors catalogue L01490 41

Description

Description:

  • Une durée de vie de l'outil jusqu'à 10 fois plus longue et une résistance à la chaleur plus élevée par rapport aux scies cloches bi-métal standard
  • Denture agressive 4-TPI avec un grand espace pour les copeaux pour un dégagement plus rapide
  • Denture restreinte pour une résistance plus faible
  • Des évidements uniques pour un retrait plus facile de la carotte de forage et un meilleur effet de levier avec les matériaux minces
  • Domaines d'application : Travail des métaux (acier inoxydable, acier allié, aluminium) et des composites (plastique, matériau sandwich, dalles de sol conductrices, fibre de verre, panneaux revêtus, bois avec clous)

Caractéristique(s):

  • Profondeur max. de la coupe : 41
  • Max. profondeur de coupe [mm] : 41
  • contenu du paquet : 1
  • variante de produit : TCT Hole Dozer Holesaw 48 mm - 1 pc