Dispositif de coupe circulaire pour la construction de cloisons sèches

Réf.: 49560260
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
Type de produit Trépans

Numéros d’identification et classifications

Référence article 49560260
EAN / GTIN 045242350261
Réf. fabricant 49560260
Article hors catalogue L00850 72

Description

Description:

  • Idéale pour les tuyaux de climatisation, ventilateurs, plafonniers lumineux, haut-parleurs encastrés dans le plafond
  • 100 % d'extraction de poussières lors d'un forage
  • Diamètre ajustable de 51 mm à 178 mm
  • Marquage au laser de Ø 51 à 178 mm
  • A utiliser sur du placoplâtre (25 mm max) et les dalles de plafond
  • Non conçu pour les supports en bois

Caractéristique(s):

  • Contenu : foret de centrage, 2 couteaux, adaptateur QUIK-LOK et plateau récupérateur de poussière
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante de produit : Adjustable Hole Cutter