Sonde UCI pour alphaROCK et alphaDUR mini II, Charge d’essai: 20N

Réf.: 495052 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge d’essai (N) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids 0,3 kg
Longueur sonde 175 mm
Diamètre sonde 19,5 mm
Type de produit sonde

Identification et classification

Référence article 495052 20
EAN / GTIN 2050002081222
Réf. fabricant 14-123
Fabricant/personne responsable BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Description

Adapté(s) pour:

Duromètres UCI alphaROCK 495039 et alphaDur mini II 495051. Egalement pour alphaDUR II et III, ainsi que pour alphaDUR mini.

Remarque(s):

Autres modèles pour la mesure d’alésages, de rainures ou de roues dentées disponibles sur demande.