Projecteur de construction sans fil blp18-0

Réf.: 4935480541
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
Type de produit Projecteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4935480541
EAN / GTIN 4058546408268
Réf. fabricant 4935480541
Article hors catalogue L01780 69

Description

Description:

  • Panneaux LED haute performance avec panneaux principaux et secondaires pivotants
  • Le design compact et ergonomique avec une grande poignée permet un transport facile sur le chantier et un boîtier en plastique robuste pour la durabilité
  • 3 modes de luminosité : élevé (3500 lumens), moyen (1700 lumens) et faible (800 lumens), ce qui permet aux utilisateurs d'ajuster la luminosité des LED en fonction de leurs beoins
  • Les panneaux pliables permettent un éclairage polyvalent
  • Jusqu'à 20 heures d'autonomie avec une batterie 9,0 Ah
  • Multiple hanging positions
  • Compatible avec toutes les batteries PRO18V