Scie circulaire sans fil bks18BL2-0

Réf.: 4935479661
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4935479661
EAN / GTIN 4058546374556
Réf. fabricant 4935479661
Article hors catalogue L00810 181

Description

Description:

  • Scie circulaire compacte équipée d'un moteur Brushless délivrant une vitesse jusqu' 5400 tr/min
  • Carter et base en magnésium pour plus de résistance
  • Diode led pour une meilleure visibilité
  • Sortie arrière pour branchement d'un aspirateur et éjection des poussières
  • Poignée arrière et poignée auxiliaire avant avec revêtement softgrip
  • Semelle inclinable jusqu'à 56°
  • Profondeur de coupe maxi 65 mm
  • Zone de stockage pour accessibilité rapide et facile à une clé allen (incluse)
  • Crochet rabattable
  • Blocage d’arbre pour changement rapide de la lame