M18ONEDD3-0X Visseuse sans fil

Réf.: 4933492799
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
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933492799
EAN / GTIN 4058546476700
Réf. fabricant 4933492799
Article hors catalogue L00800 4764

Description

Description:

  • Efficacité accrue de la puissance en charge : couple exceptionnel de 158 Nm
  • Conception extrêmement compacte avec une longueur de 173 mm pour accéder aux espaces confinés
  • Connexion via Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™
  • Enregistrez jusqu'à 3 réglages personnalisés dans la mémoire d'outils pour une sélection rapide sur le chantier
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security offre un réseau de suivi gratuit basé sur le cloud et une plateforme de gestion d'inventaire pour vos outils. ONE-KEY™ offre également une fonction de verrouillage à distance
  • Contrôle de déclenchement réglable pour toutes les applications avec ONE-KEY™
  • Configurez les paramètres d'outil optimaux pour chaque application afin d'obtenir une précision répétable
  • Contrôle de la vitesse de rotation, du couple, du démarrage et de la vitesse finale, fonctions anti-rebond et LED
  • Clip de ceinture métallique utilisable pour accrocher rapidement et facilement l'outil
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie: Li-ion
  • Nombre de batteries fournies: 0
  • Plage de serrage du mandrin: 13 mm
  • Livré en: Boîte HD
  • Vitesse de rotation à vide en 1ère vitesse: 0 - 500 min¹
  • Vitesse de rotation à vide en 2ème vitesse: 0 - 2100 min¹
  • Longueur max. Diamètre de perçage dans le bois: 89 mm
  • Longueur max. Diamètre de perçage dans l'acier: 16 mm
  • Vitesse de suivi max. Couple de rotation: 158 Nm
  • Tension: 18 V
  • Poids avec batterie (EPTA): 2.1 (M18 B5) kg
Contenu de la livraison: Pas de batteries fournies, Pas de chargeur fourni, HD Box

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires