Marteau rotatif sans fil M18BLhacd26-0X.

Réf.: 4933492482
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933492482
EAN / GTIN 4058546418496
Réf. fabricant 4933492482
Article hors catalogue L00800 4026

Description

Description:

  • Poignée D avec un design compact et ergonomique pour un confort accru de l'utilisateur final
  • Puissant mécanisme du perforateur et le design du moteur brushless fournit 2.6 J de force de frappe
  • 4-modes de fonctionnement: perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock) pour une maximum polyvalence
  • Poignée latérale anti-vibration pour une meilleure expérience utilisateur
  • Boite de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie acrrue
  • Le contrôle individuel des cellules de la batterie optimise la durée de fonctionnement de l'outil et garantit la durabilité du pack à long terme
  • La jauge affiche la charge restante de la batterie
  • Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Produits adaptés

Accessoires