MXF COS350G2-802 DECOUPEUSE 350

Réf.: 4933480480
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4933480480
EAN / GTIN 4058546407650
Réf. fabricant 4933480480
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Alimentation par batterie : Comme le appareil ne produit pas de gaz d'échappement, il peut être utilisé à l'intérieur
  • Le système anti-rebond empêche l'utilisateur de se blesser en cas de rebond
  • RAPIDSTOP™/ frein à disque : Le disque s'arrête en moins de 3 secondes
  • Les performances sont équivalentes à celles d'un moteur essence avec un régime de ralenti maximal de 5370 tr/min et une profondeur de coupe totale de 125 mm
  • Coupe plus rapide du début à la fin : Le bouton-poussoir de démarrage en 3 secondes élimine le besoin de mélanger essence et huile et élimine la nécessité d'entretenir le moteur essence
  • Découpeuse 350 mm alimentée par batterie pour couper le béton armé
  • Fourni avec disque diamant HUDD 350 mm et sacoche pour batteries et chargeur
  • Pour des coupes longues précises à utiliser avec le guide de buse de roue MX FUEL™
  • Conduite d'eau de coupe humide intégrée compatible avec le pulvérisateur interchangeable M18™ SWITCH TANK™ et le système d'alimentation en eau
  • S’appuyant sur les forces de la technologie FUEL™, MX FUEL™ atteint un nouveau niveau de performance de batterie. Les machines de cette classe de performances doivent être utilisées au embout/douille pour des tâches qui relevaient auparavant principalement de l'équipement à essence ou à air comprimé. La nouvelle technologie de batterie permet un travail correspondant même lorsque cela n'était possible auparavant qu'avec un effort limité ou important. Les machines de la plate-forme MX FUEL™ offrent toute la commodité de la technologie de batterie et réduisent l'exposition au bruit, aux gaz d'échappement et aux émissions de vibrations. De nombreux emplois seront plus sûrs, plus silencieux et plus efficaces à l'avenir
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security fournit une plateforme gratuite de suivi et de gestion des actifs basée sur le cloud pour vos outils. ONE-KEY™ offre également un verrouillage à distance des outils

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la lame de scie : 350 mm
  • Serrage: 72 V

Livraison:

2 batteries MXF XC608, MXF SC chargeur, disque diamant HUDD 350 mm SPEEDCROSS™, sacoche pour batteries et chargeur