Clé à chocs sans fil M18ONEFHIWF12E-0X 1/2″

Réf.: 4933478405
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478405
EAN / GTIN 4058546345969
Réf. fabricant 4933478405
Article hors catalogue L00800 1425

Description

Description:

  • La boulonneuse 1/2˝ à nez long M18 FUEL™équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre 1017 Nm de couple de déserrage
  • Les 4 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence
  • La boulonneuse 1/2˝ à nez long M18 FUEL™équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre 1500Nm de couple de déserrage
  • Le capteur de comptage de coups intégré améliore la répétabilité constante du réglage de couple choisi
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Accu fourni : Pas d'accu fourni
  • Accu : Li-ion
  • Capacité de l'accu [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3.3 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 3.3
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Vitesse à vide [min_1] : 0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
  • Max. Couple [Nm] : 102/ 203/ 610/ 1017
  • Diamètre maxi de la vis : 33
  • Régime maxi de ralenti (1ère vitesse) : 1200
  • max. vitesse de rotation à vide (2e vitesse) : 1800
  • max. vitesse de ralenti (3e vitesse) : 1800
  • max. régime de ralenti (4e vitesse) : 1800
  • Max. Diamètre de vis : M33
  • min. Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse) : 0
  • min. Vitesse de ralenti (2e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de ralenti (3e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de rotation à vide (4e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de frappe : 0
  • Variante de produit : M18 ONEFHIWF12E-0X
  • Vitesse de frappe [min_1] : 0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
  • Tension [V] : 18

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires