Voyant de batterie M12PAL-0

Réf.: 4933478226
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
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478226
EAN / GTIN 4058546344030
Réf. fabricant 4933478226
Article hors catalogue L00800 1140

Description

Description:

  • Éclairage haute définition TRUEVIEW ™ avec jusqu'à 700 lumens
  • Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie M12™ 4,0 Ah
  • Dotée d'aimants puissants ainsi qu'une tête d'éclairage rotative de 40° dans chaque direction afin d'offrir plusieurs options de faisceau
  • Conception robuste, résistante aux chocs et aux chutes jusqu'à 3 m
  • Projecteur M12™ le plus compact conçu pour les besoins de mobilité des métiers de service et de maintenance
  • Port USB 2.1 AMP pour recharger vos appareils
  • IP54: la lumière est protégée de la poussière et des éclaboussures d'eau
  • Indicateur de batterie faible, la lampe clignote lorsque la batterie est faible
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : TRUEVIEW™
  • Livré : Blister
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0,9 (M12 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 1,1
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : M12 PAL-0
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : pas de batterie ni de chargeur inclus

Produits adaptés

Accessoires