Caméra d'inspection M18SIC36 36m.

Réf.: 4933471413
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
Type de produit Caméras vidéo pour endoscopie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933471413
EAN / GTIN 4058546290412
Réf. fabricant 4933471413
Article hors catalogue L00800 4282

Description

Description:

  • Caméra HD 1080p 25 mm avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'image entière
  • 12 LED pour un meilleur éclairage du tuyau
  • 36m, tige de poussée 9mm pour faciliter l'accès
  • bobines entièrement fermées pour un meilleur confinement des saletés
  • Support en caoutchouc pour mettre le tambour à l'arrière
  • Sangles de sac à dos pour un transport plus facile
  • Sonde intégrée pour une localisation facile: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz à utiliser avec tous les détecteurs courants
  • TICK™intégré afin d'utiliser la technologie ONE-KEY ™: outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud qui prend en charge à la fois le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le vol
  • Fournis avec un patin 1x 100mm et 1x75mm

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 12. 4
  • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
  • Variante produit : M18 SIC36
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 1 étoile guide de 100 mm, 1 étoile guide de 64 mm, 1x kit de mise à la terre

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires