Nettoyeur de tuyaux sans fil M18FDCPF8-0C.

Réf.: 4933459683
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
Type de produit Appareils de nettoyage de tuyaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933459683
EAN / GTIN 4058546028558
Réf. fabricant 4933459683
Article hors catalogue L00800 533

Description

Description:

  • Moteur POWERSTATE™ sans charbons délivre un maximum de puissance pour les 15m de flexible
  • REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de rembobinage du câble CABLE-DRIVE
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Vitesse de rotation au ralenti : 600
  • Livré : Closed bucket
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 6.9 (M18 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 6.9
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 600
  • Variante de produit : M18 FDCPF8-0C
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : câble 8 mm x 10,6 m

Livraison:

seau, 1 spirale de 8 mm x 10.6 m, mèche de reprise

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires