Jeu de meuleuses d'angle dec-set AGV12-125x.

Réf.: 4933448020
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933448020
EAN / GTIN 4002395006809
Réf. fabricant 4933448020
Article hors catalogue L00800 1699

Description

Description:

  • Nouveau moteur PROTECTOR 1200W
  • Régulation électronique
  • Couple très important et vitesse rapide 11 000 tr/min pour des travaux difficiles et intensifs
  • Blocage de l’arbre pour faciliter le changement du disque
  • Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
  • Carter de protection orientable sans outil
  • Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou rainurage
  • La semelle de guidage garantit une surface d'appui très stable et améliore l'aspiration grâce à l'effet de succion
  • Profondeur de travail réglable de 5 à 28 mm facilement et sans outil
  • Se monte et se démonte facilement sans outil
  • Se raccorde directement sur les aspirateurs MILWAUKEE® ou tuyaux de ⌀32 mm
  • Livrée en coffret dynacase avec système d'aspiration tronçonnage, 1 disque DUH ⌀125 mm, poignée AVS, écrou FIXTEC™

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide : 11000
  • Diamètre du disque : 125
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : HD Box
  • Poids [kg] : 2.4
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 11,000
  • Puissance absorbée [W] : 1200
  • profondeur max. de la coupe : 28
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 28
  • Variante de produit : AGV 12-125 X DEC-SET
  • Diamètre du disque [mm] : 125
  • Filetage de la broche : M 14
  • Equipement standard : réglage rapide du capot de protection, poignée latérale AVS, aspiration des poussières, disque à tronçonner diamanté DUH 125 mm, flasque, écrou à flasque, 4 mètres de câble