• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

2212-20 voltmètre

Réf.: 4933447776
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
Type de produit Testeur de tension

Identification et classification

Référence article 4933447776
EAN / GTIN 4002395006526
Réf. fabricant 4933447776
Article hors catalogue L00800 1848
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Testeur précis à la décimale, simple d'utilisation, lisible et avertisseur buzzer
  • Détermine automatiquement les tests à réaliser et affiche l'ensemble des mesures
  • Compatible avec les accessoires de transport et de fixation
  • Eclairage LED de la zone de travail
  • Avertisseur sonore et lumineux lorsque l'opération est terminée
  • Sondes amovibles et remplaçables
  • Surmoulages antichocs et antidérapants pour une durabilité accrue et une meilleure prise en main

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x AAA
  • Batterie : 2 x AAA
  • Type de piles/accumulateurs : 2 x AAA
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0. 30 (2 x AAA)
  • Poids avec bloc d'accumulateurs : 0.30
  • Variante de produit : 2212-20
  • Equipement standard : pointes de mesure, clip ceinture

Livraison:

Pointes de mesure, clip ceinture, 2x piles AAA