Bloc d'alimentation M12BPP3A-202B.

Réf.: 4933441225
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
Type de produit Jeu d’outils électriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933441225
EAN / GTIN 4002395001262
Réf. fabricant 4933441225
Article hors catalogue L00800 1460

Description

Description:

  • Perceuse visseuse - M12™ BDD
  • Visseuse à chocs M12™ BID
  • Lampe LED - M12™ TLED

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M12 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : Sacoche à outils
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Station de chargement disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 40
  • Variante de produit : M12 BPP3A-202B
  • Tension [V] : 12

Livraison:

M12 BDD - M12™ Perceuse-visseuse sans fil M12 BID - M12™ Visseuse à choc sans fil 1/4˝ Hex M12 TLED - M12™ Torche portative sans fil LED 1 x M12B2 (batterie 12V 2 Ah) Chargeur Pochette à outils