Scie alternative compacte sans fil C12HZ-202C.

Réf.: 4933441195
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933441195
EAN / GTIN 4002395001200
Réf. fabricant 4933441195
Article hors catalogue L00800 345

Description

Description:

  • Scie sabre compacte 1 main HACKZALL™ mesurant seulement 280 mm de long, ce qui la rend idéale pour travailler dans des espaces confinés
  • REDLINK™ - électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • Porte-outils FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame
  • Course réduite pour un travail plus facile dans les espaces confinés
  • Vitesse variable de 0 à 3000cps/min pour s'adapter au matériau
  • Éclairage par LED pour une visibilité optimale dans les espaces sombres et Indicateur de charge
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batteries flexibles: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M12 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.2 (M12 B2)
  • Poids avec pack de batteries : 1.2
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Station de charge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 40
  • Variante de produit : C12 HZ-202C
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : 2x batterie 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion, chargeur C12 C, 2 lames de scie, coffret de transport

Livraison:

2x batterie 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion, chargeur C12 C, lame de scie, mallette de transport

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires