Scie sauteuse js120X

Réf.: 4933381680
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933381680
EAN / GTIN 4002395234677
Réf. fabricant 4933381680
Article hors catalogue L00820 294

Description

Description:

  • Scie sauteuse électronique ergonomique
  • Puissant moteur de 710 W
  • Système de changement rapide de lame de scie FIXTEC®
  • Électronique constante avec démarrage progressif et présélection de la course
  • Course pendulaire quadruple
  • Vitesse optimale
  • Blocage de la vitesse
  • Puissant moteur de 710 W
  • Système de changement rapide de lame de scie FIXTEC®
  • Électronique constante avec démarrage progressif et présélection de la course
  • Flexibilité Course pendulaire
  • Vision optimale de l'interface pour des coupes précises et nettes
  • Bloc métallique intégré (IMB) pour une stabilité maximale et une longue durée de vie et plaque de base robuste en aluminium moulé avec insert en acier et semelle de glissement en plastique
  • Appui softgrip
  • Amortissement des vibrations
  • Dispositif permanent de soufflage des copeaux
  • Série de lames de scie de 5 pièces, Protection contre les copeaux, semelle de glissement, adaptateur d'aspiration et câble secteur de 4 m inclus dans la livraison

Caractéristique(s):

  • Livrée : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 2.3
  • Puissance absorbée [W] : 710
  • Plage de travail max. pour aluminium/cuivre/plastique : 30
  • Max. Capacité de coupe dans l'aluminium [mm] : 30
  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : 120
  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 10
  • Variante de produit : JS 120 X
  • Equipement standard : câble d'alimentation 4 m, jeu de 5 lames de scie, pare-éclats, semelle de glissement, adaptateur d'aspiration, coffret de transport
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 120
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 10

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, jeu de 5 lames de scie, pare-éclats, semelle de glissement, adaptateur d'aspiration, coffret de transport.