Clous à tête ronde pour M18FRCN45;Clous coil avec inclinaison de 15 degrés

Réf.: 4932499311
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4932499311
EAN / GTIN 4058546564759
Réf. fabricant 4932499311
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Clous à tête ronde pour M18FRCN45
  • Clous coil avec inclinaison de 15 degrés

Caractéristique(s):

  • Dimensions de la tête: 10,5 mm
  • Longueur: 22 mm
  • angle du magasin: 15 degrés
  • Matériau: Tige annulaire, galvanisée
  • Diamètre de queue: 3,05 mm
  • classe de service: 2
  • Type: Clous à tête ronde pour M18FRCN45
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
Connectez-vous