• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

FRAISE CONIQUE 10,4 MM - 1 PC

Réf.: 4932493971
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4932493971
EAN / GTIN 4058546511319
Réf. fabricant 4932493971
Article hors catalogue L01870 118209
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Selon DIN 335C avec 90 équerre
  • géométrie à 3 coupes
  • Pour le lamage et l'ébavurage selon DIN74/75
  • Géométrie de coupe optimisée pour un centrage facile, une évacuation rapide des copeaux et de faibles vibrations
  • L'utilisation de huile de coupe prolonge la durée de vie de l'outil
  • Convient pour l'acier avec une résistance à la traction < 900 N/mm², l'aluminium et le plastique

Caractéristique(s):

  • Diamètre de queue : 6 mm
  • Réduction : M5