Pince pour filtre à huile / pvc

Réf.: 4932492511
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
Référence article 4932492511
EAN / GTIN 4058546418786
Réf. fabricant 4932492511
Article hors catalogue L00800 3322

Description

Description:

  • Grâce à sa conception compacte de 229 mm et une capacité de machoire de 3,5″, il constitue une solution pour de multiples applications dans le domaine de la plomberie et de l’automobile, notamment les raccords en PVC, les crépines de petits éviers, les filtres à huile, etc
  • poignée confortable qui empêche les écorchures et ne s'enfonce pas dans les mains pendant l'utilisation
  • Design forgé pour une protection antirouille et durabilité accrue

Caractéristique(s):

  • Largeur [mm] : 228
  • Poids [kg] : 0.229
  • Longueur [mm] : 65