Douille hexagonale SHOCKWAVE 13X150 mm

Réf.: 4932492448
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
Référence article 4932492448
EAN / GTIN 4058546418151
Réf. fabricant 4932492448
Article hors catalogue L01850 1700
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Fabriqué en acier customisé, et fait pour lutter contre le réchauffement pour un maximum de force et une durabilité extrême
  • Tête avec un champ magnétique important pour une meilleure adhérence
  • Réception Hex 1/4'' (DIN 3126 - E 6.3)
  • Adapté pour les couples élevés et les utilisations avec impact
  • Les douilles magnétiques possèdent des anneaux avec un code couleur pour une identification rapide de la taille

Caractéristique(s):

  • Pour taille de filetage: M8
  • Longueur: 150 mm
  • Ouverture: 13 mm