{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 10 pc. | |
| Description de la forme | forme triangulaire | |
| Largeur abrasif | 93 mm | |
| Longueur abrasif | 93 mm | |
| Machine motrice | ponceuse excentrique | |
| Porte-outils | fermeture auto-agrippante | |
| Support | Papier | |
| Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières | 6 | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | disques abrasifs à fermeture auto-agrippante | |
| Abrasif | particules minérales d’oxyde d’aluminium (A) | |
| Granulométrie (mesh) | 120 mesh | |
| Pour matériau | bois; acier | |
| Groupe de matières | multiMaterial | |
| Caractéristiques | avec aspiration des poussières |
| Référence article | 4932492272 | |
| EAN / GTIN | 4058546416393 | |
| Réf. fabricant | 4932492272 | |
| Article hors catalogue | L01850 108 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |