• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

1/2in Drive 14mm Hex Bit Socket

Réf.: 4932480850
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4932480850
EAN / GTIN 4058546411350
Réf. fabricant 4932480850
Article hors catalogue L01870 118409
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Quatre côtés plats pour l'empêcher de rouler et prêt à l'emploi
  • Design fin pour un meilleur accès aux espaces étroits
  • Une seule pièce forgée pour améliorer la durabilité dans les applications à couple élevé
  • Tailles estampillées pour une meilleure visibilité dans toutes les conditions d'éclairage

Caractéristique(s):

  • Conditionné par: 1
  • Dimensions: 14 mm
  • Longueur: 55 mm
  • Réception: 1/2 pouce