Insert pour cliquet et tournevis, lot de 35 pièces

Réf.: 4932480717
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932480717
EAN / GTIN 4058546410025
Réf. fabricant 4932480717
Article hors catalogue L00800 4087

Description

Description:

  • Conception à 90 dents avec un angle de reprise de 4° pour faciliter le travail dans les espaces restreints
  • FOUR FLAT™ Conception anti-roulement pour l'application de clés à molette
  • Pour les mallettes PACKOUT™ avec tiroirs
  • Mousse de haute qualité découpée au laser pour un rangement parfait des outils

Caractéristique(s):

  • Contenu : 1/4˝ clé à cliquet ; 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm 1/4˝ douilles standard et longues ; rallonges 76mm et 152mm, 1/4˝ articulation universelle ; 6 tournevis tri-lobes (SL3 /SL 4 / SL5 / SL 6 / PH 1 / PH 2) ; 250mm clé à molette