Ecrou de choc SHOCKWAVE 1/2″ 21X78 mm

Réf.: 4932480339
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932480339
EAN / GTIN 4058546406240
Réf. fabricant 4932480339
Article hors catalogue L00800 3000

Description

Description:

  • SHOCKWAVE™ acier résistant aux chocs (chrome-molybdène) est un acier de très haute qualité pour une durée de vie particulièrement longue
  • Ajustement précis grâce à 6 points de serrage
  • Construction longue pour le vissage de longs boulons
  • Tailles estampées et marquées en couleur pour faciliter la distinction et numéro d'article gravé au laser durable
  • Double perforation et rainure pour faciliter la fixation des accessoires de sécurité

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 11.7