Adaptateur SHOCKWAVE 3/8″ à 1/4″

Réf.: 4932480299
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4932480299
EAN / GTIN 4058546405847
Réf. fabricant 4932480299
Article hors catalogue L01850 1396
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • L'acier SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Chrome-Molybdène) est un acier allié de haute qualité qui offre une résistance et une durabilité ultimes
  • Marques de diamètre estampées et remplies d'encre et numéro de pièce gravé au laser pour la résistance à l'usure
  • Conception à détente à bille pour une rétention supérieure de la douille d'impact
  • Conception à double trou et rainure pour les accessoires de sécurité

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 28 mm
  • Support de tige: 3/8 pouce
  • porte-outils: 1/4 pouce