Lame de scie twin pack 190 x 24z/24z-2 pièces

Réf.: 4932479804
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479804
EAN / GTIN 4058546375980
Réf. fabricant 4932479804
Article hors catalogue L00800 4851

Description

Description:

  • Revêtement PTFE: moins d'échauffement, et anti-adhésif pour des coupes plus rapides
  • Protection contre la corrosion et contre l'accumulation de résine
  • découpage au laser anti-vibration: moins de vibration et plus de précision
  • Les trous sont remplis avec du polyurethane et agissent comme un absorbeur de chocs en isolant la dent des vibrations
  • Acier coupé au laser de haute qualité: précision garantie
  • Carbure de tungstène infusé au cobalt: coupe fine et nette
  • THIN KERF: optimisé pour les scies à batterie
  • largeur de coupe extra fine pour plus d'autonomie
  • * tous types de bois: bois durs/ bois tendres, contreplaqué, aggloméré laminé, mélaminé, MDF
  • Lame standard sans revêtement PTFE ni fentes de vibration

Caractéristique(s):

  • Nombre de dents : 24
  • Diamètre du trou [mm] : 30
  • Diamètre de la lame : 190
  • Contenu : 2 x 190 mm x 30 x 24 dents, lame de scie pour coupes rapides dans le bois (4932471300)
  • Contenu du paquet : 2
  • Variante de produit : CSB Twin Pack 190 x 24T/24T - 2pc
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 190
  • Nombre de dents : 24T/24T