Perceuse à bois 22X165 mm avance rapide

Réf.: 4932479474
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
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932479474
EAN / GTIN 4058546372682
Réf. fabricant 4932479474
Article hors catalogue L00800 4822

Description

Description:

  • Progression de perçage rapide, longue durée de vie et avance élevée - idéal pour le perçage de trous débouchants dans le bois tendre et dur ainsi que dans le bois humide ou traité ! Taillant principal et taillant d'attaque pour une progression de perçage agressive - nettement plus rapide qu'avec les forets pour bois plats
  • Structure conique pour une évacuation plus rapide des copeaux
  • Le foret se coince moins, même dans les matériaux durs, ce qui réduit le risque de rupture
  • Pointe filetée auto-rétractable pour un centrage facile et une progression rapide dans tous les types de bois : bois tendre, bois dur, bois mouillé ou traité
  • Spirale polie et revêtue par poudre pour un transport optimal des copeaux et une très bonne progression de perçage.

Caractéristique(s):

  • Réceptacle de tige : ¼˝ Hex