Chariot de service d'atelier 40″

Réf.: 4932478856
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932478856
EAN / GTIN 4058546361389
Réf. fabricant 4932478856
Article hors catalogue L00800 2644

Description

Description:

  • Tiroirs Soft-Close avec une capacité de charge de 45 kg
  • Tiroir extractible au fond avec une capacité de charge de 90 kg
  • Compartiments de rangement intégrés
  • Rainures en V pour le dépôt sûr de matériaux ronds
  • Tablette rabattable avec une capacité de charge de 22 kg
  • 2 étagères amovibles pour ranger des bouteilles, des boîtes ou d'autres ustensiles
  • Coins avec amortisseurs en caoutchouc pour éviter les dommages
  • Distributeur électrique magnétique 240 volts permettant de charger les batteries directement sur le chariot de service
  • Roues de 125 mm (2 fixes, 2 pivotantes avec frein)
  • Capacité de charge totale de 315 kg

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : SWC40-1