{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | En vrac | |
| Norme | DIN 1041 | |
| Matériau tête | acier | |
| Surface | avec rectification | |
| Forme de la face | forme plate | |
| Dimensions de la face | aspect anguleux | |
| Surface de frappe | avec rectification | |
| Unité poids sans manche | système métrique | |
| Poids sans manche | 300 g | |
| Protection du manche | oui | |
| Matériau, manche | fibre de verre | |
| Noyau | sans | |
| Surface | avec revêtement | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Type de produit | marteau rivoir | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 4932478662 | |
| EAN / GTIN | 4058546348557 | |
| Réf. fabricant | 4932478662 | |
| Article hors catalogue | L01850 150 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |