Embout TX BO10 25 mm SHOCKWAVE (2 pièces)

Réf.: 4932471580
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471580
EAN / GTIN 4058546294793
Réf. fabricant 4932471580
Article hors catalogue L00800 1871

Description

Description:

  • Les accessoires résistants aux chocs SHOCKWAVE ® sont la solution système dans le secteur des vis à chocs
  • Les accessoires du système innovant ne sont pas seulement résistants aux chocs et donc adaptés aux clés à chocs, mais offrent également les accessoires adéquats pour tous les cas de perçage et de vissage
  • La pointe de l'embout WEAR GUARD TIP® durcie au laser pour une précision d'ajustement et une durée de vie plus longue
  • Géométrie SHOCK ZONE® - très flexible pour absorber les effets des chocs
  • La flexibilité de la SHOCK ZONE® réduit la charge sur la pointe de l'embout et donc le risque de rupture
  • La combinaison de la SHOCK ZONE® et d'un processus de durcissement spécial absorbe l'impact
  • Acier spécial : l'alliage d'acier développé pour Milwaukee™ est spécialement adapté aux embouts SHOCKWAVE® et à l'utilisation des clés à chocs
  • Cela rend les embouts SHOCKWAVE® plus stables et en même temps plus flexibles, ce qui est idéal pour les applications de vissage difficiles

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 2
  • Variante du produit : Shockwave TX BO10 x 25 mm - 2 pcs