Clé polygonale Maxbite 18 mm

Réf.: 4932471526
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 4932471526
EAN / GTIN 4058546294250
Réf. fabricant 4932471526
Article hors catalogue L00800 3809
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • MAX BITE™ Jusqu’à 25% de couple en plus ainsi qu'une meilleure adhérence
  • Poignée en I-Beam arrondie pour une prise en main confortable
  • Marquage des tailles encré pour une meilleure visibilité
  • Boîtier décalé de 15 ° pour une meilleure accessibilité

Caractéristique(s):

  • Tension maximale : 18
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Maxbite Metric Combination Spanner 18mm - 1pc
  • Tension [mm] : 18
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
Connectez-vous