Clé plate à œillet à cliquet Maxbite 20 mm

Réf.: 4932471513
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471513
EAN / GTIN 4058546294120
Réf. fabricant 4932471513
Article hors catalogue L00800 3594

Description

Description:

  • 2.5° CHAMPS D’OSCILLATION, 144 DENTS donnant une meilleure fonctionnalité de cliquet dans les espaces restreints
  • Cliquets durables à double empreinte pour une durée de vie plus longue du cliquet
  • La poignée MAX BITE™ augmente la maniabilité et évite la glisse d'objet
  • Poignée I-Beam pour une prise en main confortable
  • Les marquages de taille encrés rendent Facile et rapide l'identification
  • Alliage d'acier et de chrome

Caractéristique(s):

  • Tension maximale : 20
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Maxbite Ratcheting Metric Combination Spanner 20mm - 1pc
  • Tension [mm] : 20