Lame de scie circulaire 184/30 mm 54Z bois/aluminium

Réf.: 4932471299
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471299
EAN / GTIN 4058546289270
Réf. fabricant 4932471299
Article hors catalogue L00800 4256

Description

Description:

  • Revêtement PTFE (téflon) : réduit la friction pour des coupes plus rapides et plus froides
  • Protège contre la corrosion et l'accumulation de résine
  • Fentes vibrantes découpées au laser : pour des vibrations réduites et des coupes plus précises
  • Les fentes sont remplies de polyuréthane et fonctionnent comme des amortisseurs, empêchant les vibrations d'atteindre les dents en carbure
  • Acier de haute qualité découpé au laser : garantit des coupes précises
  • Dents en carbure de tungstène au cobalt : restent affûtées plus longtemps et garantissent des coupes nettes
  • *THIN KERF : optimisé pour les outils sans fil, largeur de coupe extra-fine pour une longue durée de fonctionnement par charge de batterie
  • *Tous les types de bois : Bois tendre/dur, contreplaqué, panneaux revêtus, mélamine, MDF
  • **Lames de scie standard sans revêtement en téflon ni fentes de vibration

Caractéristique(s):

  • Nombre de dents : 54
  • Diamètre de l'alésage [mm] : 30
  • Diamètre de la lame de scie : 184
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante produit : CSB P Alu184 x 30 x 2,4 x 54TF neg.
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 184
  • Nombre de dents : 54