Lame de scie circulaire 165/20 mm 52z bois/aluminium

Réf.: 4932471296
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471296
EAN / GTIN 4058546289249
Réf. fabricant 4932471296
Article hors catalogue L00800 1335

Description

Description:

  • Revêtement PTFE: moins d'échauffement, et anti-adhésif pour des coupes plus rapides
  • Protection contre la corrosion et contre l'accumulation de résine
  • découpage au laser anti-vibration: moins de vibration et plus de précision
  • Les trous sont remplis avec du polyurethane et agissent comme un absorbeur de chocs en isolant la dent des vibrations
  • Acier coupé au laser de haute qualité: précision garantie
  • Carbure de tungstène infusé au cobalt: coupe fine et nette
  • THIN KERF: optimisé pour les scies à batterie
  • largeur de coupe extra fine pour plus d'autonomie
  • * tous types de bois: bois durs/ bois tendres, contreplaqué, aggloméré laminé, mélaminé, MDF
  • Lame standard sans revêtement PTFE ni fentes de vibration

Caractéristique(s):

  • Nombre de dents : 52
  • Diamètre de l'alésage [mm] : 20
  • Diamètre de la lame de scie : 165
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : CSB P Alu165 x 20 x 2,2 x 52TF neg.
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 165
  • Nombre de dents : 52