Poussière de perçage SDS+ lok 6x136 mm (1 pièces)

Réf.: 4932471156
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471156
EAN / GTIN 4058546287849
Réf. fabricant 4932471156

Description

Description:

  • Perçage efficace sans poussière pour un environnement de travail plus sûr et plus propre
  • Capture 99% des poussières
  • Réfroidissement de la tête pour une meilleure durée de vie
  • La conception 4 taillants empêche le forêt de bloquer dans les fers à béton
  • Certification PGM pour l'assemblage de chevilles
  • Connecteur universel pour tous les aspirateurs courants avec un tuyau de diamètre 32 - 38 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 100
  • Raccordement sur tige : SDS-Plus